Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
Produktbild zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
Anwendungsbild zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
Anwendungsbild zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
Anwendungsbild zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
Anwendungsbild zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
ETA-10/0440
Symbol zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
Datenblatt zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
LOGO zu SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B
Artikel-Nr.:
     3145-104445820
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BNSP60-B
EAN/GTIN:
     5701953779702
Suchbegriffe:
Spanngeräte
Windrispenbandspanner
SIMPSON Spanngerät BNSP 60-B

BNSP Spanngeräte werden in Verbindung mit dem Windaussteifungssystem bereits während der Montage eingebaut, oder nachträglich in vorhandene Konstruktionen, in denen ein kontrolliertes und wirksames Nachspannen notwendig geworden ist. Dazu wird im Sparrenfeld aus dem vorhandenen Windrispenband die erforderliche Länge herausgetrennt und das BNSP mit den beiliegenden Verbindungsmitteln eingefügt. Mit einem Gabelschlüssel kann dann die erforderliche Spannung hergestellt werden.

Produktvorteile:
  • die BNSP Spanngeräte verbleiben dauerhaft in der Konstruktion
  • die Verbindung eines Windrispenbandes mit zusätzlicher Spannmöglichkeit, auch zum nachträglichen Spannen
  • dei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Bandes
  • anwendbar bei Windrispenband an Windrispenband und an Anschlusselemente BNK, BNF, BNG

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm. Gewindestäbe: S355J2G3C+C gemäß EN10278, galvanisch verzinkt Quergewindebolzen: Stahl 11S Mn30 gemäß EN10277, galvanisch verzinkt.

Befestigung:
Der Anschluss erfolgt i.d.R. über die beiliegenden Clips, die werkzeuglos montiert werden können. Anstelle der Clips können den Packungen auch Schrauben M5x12 (Festigkeit 8.8) und Muttern beiliegen. Zwei einzelne Schrauben werden dann anstelle eines Clips verwendet.

Anwendung:
Die Windrispenbänder können mit Hilfe des Windrispenbandspanner BNSP zusätzlich gespannt und nachgespannt werden. Bei Verwendung der vorgegebenen Befestigungsmittel ist die Tragfähigkeit des Spanngerätes stets größer als die des angeschlossenen Bandes oder Kopplungsverbinders.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0440).

Weitere Informationen:
Type:
BNSP Typ 60
B:
60 mm
A:
300-350 mm
C:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Lochzahl ø 5:
14 ST
Größe:
60 mm
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
5701953276201
ab € 100,10*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,88*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,69*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.