Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Bandanschluss zu Windaussteifungssystem BNG 60-B


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Bandanschluss zu Windaussteifungssystem BNG 60-B
Produktbild zu SIMPSON Bandanschluss zu Windaussteifungssystem BNG 60-B
Symbol zu SIMPSON Bandanschluss zu Windaussteifungssystem BNG 60-B
ETA-10/0440
Symbol zu SIMPSON Bandanschluss zu Windaussteifungssystem BNG 60-B
LOGO zu SIMPSON Bandanschluss zu Windaussteifungssystem BNG 60-B
Artikel-Nr.:
     3145-104445828
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BNG60-B
EAN/GTIN:
     5701953754709
Suchbegriffe:
Windaussteifungssysteme
SIMPSON Bandanschluss zu Windaussteifungssystem BNG 60-B

Einseitige Bandanschlüsse dienen als Endverankerungen der Windrispenbänder im Windaussteifungssystem, wobei im niederen Lastbereich BNF, im höheren BNG zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zum BNF besitzt der BNG einen längeren vertikalen Schenkel mit zusätzlichen Löchern für Verbindungsmittel. Neben Nägeln und Schrauben gibt es die Option den BNG mit Bolzen
an Sparren oder mit Ankerbolzen an Beton anzuschließen. Treffen zwei Windrispenbänder aus benachbarten Feldern am First zusammen, können die doppelseitigen BNK Bandanschlüsse verwendet werden. Die Anbindung an die Windrispenbänder erfolgt mit BNSP oder BNKK Verbindern.

Material:
Stahlsorte: S250 GD + Z275 gemäß DIN EN10346.

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.

Befestigungsmöglichkeiten:
Die Befestigung der Bandanschlüsse am Holz erfolgt für das System 25 mit CNA3,1x40 Kammnägeln. Das System 40 /60 wird mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Verbinderschrauben angeschlossen.

Anwendung:
Einseitige Bandanschlüsse dienen als Endverankerung von Windrispenbändern an Holzkonstruktionen oder zum Anschluss an Beton. Als Verbindungsmittel zwischen Bandanschluss und Windrispenband sind BNKK-Kopplungsverbinder und/oder BNSP-Windrispenbandspanner vorgesehen.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0x50mm oder Schrauben CSA5,0x40mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0440).

Weitere Informationen:
B:
198 mm
C:
69 mm
A:
262 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Materialstärke:
3 mm
Lochzahl ø 5:
40 ST
Lochzahl ø 13:
5 ST
Bezeichnung:
Windaussteifungssystem
Marke:
Simpson
Type:
BNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 49,38*
€ 58,76
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 48,94*
€ 58,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,11*
€ 56,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,07*
€ 54,82
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 38,85*
€ 46,23
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02266*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.