Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )
Produktbild zu SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )
Skizze zu SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )
Anwendungsbild zu SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )
Symbol zu SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )
LOGO zu SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )
Artikel-Nr.:
     3145-104445985
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     US40/50/10G-B
EAN/GTIN:
     5701953429300
Suchbegriffe:
U-Scheiben
SIMPSON Unterlegscheiben 40x50x10.0 feuerverzinkt ( US40/50/10G-B )

Unterlegscheiben passend für diverse Simpson Strong-Tie® Produkte wie Winkelverbinder und Zuganker.

Hinweis:
Unterlagscheiben speziell für Simpson Strong-Tie Verbinder konzipiert.

Weitere Informationen:
A:
40 mm
B:
50 mm
Löcher:
ø 13,5x25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
10 mm
Größe:
40x50x10.0 mm
Bezeichnung:
Unterlegscheiben
Marke:
Simpson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Simpson Strong-Tie
5701953350505
ab € 1,63*
Sonstiges
Simpson Strong-Tie
5701953390501
ab € 1,48*
Sonstiges
Simpson Strong-Tie
AH19050/2
ab € 1,25*
Sonstiges
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.