Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder AH16050 tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Winkelverbinder AH16050 tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder AH16050 tzn HP
Artikel-Nr.:
     C870-5701953350505
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953350505
EAN/GTIN:
     5701953350505
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Holzbau-Zuganker
Winkel ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder AH16050; feuerverzinkt (tzn); HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
A:
160 mm
B:
50 mm
T:
3,0 mm
C:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2467/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder ohne Rippe, simpson betonwinkel, beton winkel, BMF, SIMPSON, Winkelverbinder, AH16050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
US40/40/10G-B
ab € 2,41*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
US40/50/10G-B
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.