Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
Produktbild zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
Skizze zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
Symbol zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
ETA-07/0285
Symbol zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
LOGO zu SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104446099
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     HTT22E
EAN/GTIN:
     3523140697987
Suchbegriffe:
Beton-Flachstahlanker
Flachstahlanker
Zuganker
zuganker simpson
SIMPSON Zuganker HTT22E 559x 62x 64 feuerverzinkt mit Bewertung

Anwendung:
Holzkonstruktionen, die abhebende Kräfte aufzunehmen haben, werden an Bodenplatten oder Fundamenten mit HTT Zugankern befestigt. Die lange Rückenplatte ermöglicht eine Platzierung der notwendigen Anzahl CNA 4,0 × l Kammnägel unter Einhaltung der erforderlichen Nagelabstände am Holzständer, auch wenn eine waagerechte Schwelle unter diesem liegt.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0x l oder Schrauben CSA5,0x l
Ankerbolzen ø16mm

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 07/0285).

E = Bohrungsabstand zur Wand

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
A:
558 mm
C:
63 mm
Materialstärke:
3 mm
B:
60 mm
Loch ø:
5; 18 mm
Löcher:
31; 1
Type:
HTT22E
Größe:
559x 62x64 mm
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Zuganker
E:
33 mm
D:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: beton flachstahlanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,078*
€ 26,528*
1
€ 4,90*
ab € 22,2087*
€ 29,5487*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 22,4272*
€ 29,7372*
10
Frei Haus
ab € 27,4627*
€ 32,6127*
Lager 3145
30
1
€ 5,90*
ab € 31,17*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.