Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Zauneinhängehaken 36702.0000 ZiNiP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Zauneinhängehaken 36702.0000 ZiNiP
Produktbild zu PITZL Zauneinhängehaken 36702.0000 ZiNiP
Symbol zu PITZL Zauneinhängehaken 36702.0000 ZiNiP
LOGO zu PITZL Zauneinhängehaken 36702.0000 ZiNiP
Artikel-Nr.:
     3145-104446187
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     36702.0000
EAN/GTIN:
     4251409406894
Suchbegriffe:
Zaunbefestigung
Zaunhalter
Zaunlaschen
Zaunträger
PITZL Zauneinhängehaken 36702.0000 ZiNiP

Weitere Informationen:
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Type:
36702.0000
Material:
Stahl
Abmessung (L x B x H):
83 x 35 x 2,5 mm
Lochzahl ø 11:
1
Lochzahl ø 5:
4
Hinweis:
Einhängeschlitz 9 x 18 mm
Bezeichnung:
Zauneinhängehaken
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: zaunhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,94*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 3,11*
€ 4,64*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,70*
Zubehör
Pitzl Metallbau
31178.0000
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.