Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Treppenwinkel TA9Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
Produktbild zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
Skizze zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
Skizze zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
Skizze zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
Anwendungsbild zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
LOGO zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
Technisches Datenbaltt zu SIMPSON Treppenwinkel TA9Z
Artikel-Nr.:
     3145-104446348
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     TA9Z-R
EAN/GTIN:
     10707392459757
SIMPSON Treppenwinkel TA9Z

Simpson TA Treppenwinkel aus 2,5 mm feuerverzinktem Stahlblech mit 7 mm Löchern ermöglichen den schnellen und einfachen Bau einer Holztreppe.


Anwendung:
Die Treppenwinkel werden seitlich an den Wangen befestigt. Die Treppenstufen werden auf dem Winkel dann verschraubt.

Befestigung:
Die TA­Z Treppenwinkel werden mit 6 mm Schlüsselschrauben, Schlossschrauben oder Bolzen mit dem Holz verbunden.

Produktvorteile:
  • Zur einfachen und schnellen Befestigung von Stufen geeignet
  • ideal für Haus und Garten
  • Korrosionsschutz: 600 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 40µm
  • mit ETA Technische Zulassungen: ETA-06/0106


Weitere Informationen:
Type:
TA9Z
Material:
Stahl
Marke:
Simpson
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bezeichnung:
Treppenwinkel
C:
210 mm
t:
2,5 mm
B:
41 mm
Lochzahl ø 7:
5 ST
A:
41 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
90
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 63,71*
€ 84,344*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,41*
€ 86,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 67,90*
€ 87,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hedue
T500
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.