Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Kopplungsverbinder BNKK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Kopplungsverbinder BNKK
Produktbild zu SIMPSON Kopplungsverbinder BNKK
Produktbild zu SIMPSON Kopplungsverbinder BNKK
Skizze zu SIMPSON Kopplungsverbinder BNKK
ETA-10/0440
LOGO zu SIMPSON Kopplungsverbinder BNKK
Artikel-Nr.:
     3145-104446423
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BNKK40/60-B
EAN/GTIN:
     5701953812102
SIMPSON Kopplungsverbinder BNKK

BNKK Kopplungsverbinder werden zum Anschluss von Windrispenbändern an Bandanschlüsse eingesetzt. Sie bieten keine Spannmöglichkeit.

Material:
Stahlsorte: S250 GD + Z275 gemäß DIN EN10346.

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm. Bolzen: Stahl S11SMn30 gemäß EN10277, galvanisch verzinkt

Befestigung:
Die Anbindung an die Bandanschlüsse erfolgt mit dem beiliegenden Bolzen mit Sicherungssplint und an das Windrispenband mit Clips oder Schrauben. Bei Verwendung aller Schrauben bzw. des Steckbolzens ist die Tragfähigkeit des Kopplungsverbinders stets größer als die des angeschlossenen Windrispenbandes.
  • Mitgelieferte Schhrauben/Clips: 2 x BF Clips (20 mm)
  • Mitgelieferte Steckbolzen: 1 Ø20


Hinweis:
Für 80 mm breite Windrispenbänder müssen die beiden seitlichen Verbindungsstege der BNKK-Bleche getrennt werden, um einen zentrischen Anschluss zu erreichen.

Weitere Informationen:
Type:
BNKK
Marke:
Simpson
Bezeichnung:
Kopplungsverbinder
B:
60
C:
7 mm
A:
157 mm
Lochzahl ø 5:
7 ST
Lochzahl ø 21:
1 ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
5701953278205
ab € 201,73*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
5701953274207
ab € 59,69*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
5701953276201
ab € 100,10*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BAN304050
ab € 264,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.