Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Windrispenband BAN304050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Windrispenband BAN304050
SST Windrispenband BAN304050
SST Windrispenband BAN304050
Artikel-Nr.:
     214G-5701953274306
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN304050
EAN/GTIN:
     5701953274306
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Windrispenband BAN • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BAN304050
Rolle:
50 m
A:
40 mm
Breite x Stärke:
40 x 3,0 mm
T:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, Rispenbänder, Zugband, Lochband, Windrispenbänder, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,87*
€ 307,71*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,45*
€ 307,93*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,81*
€ 320,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,37*
€ 329,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 317,33*
€ 364,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNG60-B
ab € 38,85*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNKK40/60-B
ab € 14,64*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNSP60-B
ab € 46,72*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BPST
ab € 26,18*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNF40-B
ab € 28,55*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BNK40/60-B
ab € 10,76*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
BANSTR4
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.