Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 3/4" messing, beidseitig IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelhahn 3/4" messing, beidseitig IG
Produktbild zu Kugelhahn 3/4" messing, beidseitig IG
Artikel-Nr.:
     3145-104448360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     698655
EAN/GTIN:
     9002730793550
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 3/4" messing, beidseitig IG

Produktvorteile:
  • voller Durchgang
  • beidseitig Innengewinde nach DIN ISO 228
  • mit Flügelgriff
  • Kennzeichnung nach DIN EN 19
  • ausblassichere Schaltspindel mit doppelter O-Ring Abdichtung
  • die Festigkeitsanforderungen der drucktragenden Gehäuseteile sind nach DIN EN 331 ausgelegt.


Weitere Informationen:
L:
55 mm
Material:
Messing
Type:
990
Gewinde:
3/4 "
Druck max.:
40 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.