Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448672
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734486724
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 4x35 senkk...
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Vollgewinde Torx 20 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
Form:
VG
L:
35 mm
d1:
4 mm
Kopfform:
Senkkopf
d2 max.:
8 mm
k max.:
2,4 mm
Antrieb:
TX 20
Marke:
SPEED
Material:
Stahl
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Größe:
4.0x 35 | 1000 Stk
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 4x35, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, vollgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.