Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104448726
Hersteller:
SPEED
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002734487264
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx 4x35 senkk...
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 35 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.
Produktvorteile:
spezielle EFP Beschichtung
hohe Korrosionsbeständigkeit
Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
L:
35 mm
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Form:
TG
k max.:
2,4 mm
d2 max.:
8 mm
Marke:
SPEED
Material:
Stahl
d1:
4 mm
L1:
21 mm
Größe:
4.0x 35 | 1000 Stk
... >
Speed Spanplattenschrauben Senkkopf bis ø 6 mm
>
Speed Spanplattenschrauben Senkkopf Torx
>
Speed-Spanplattenschraube Senkkopf Torx Teilgewind
Weitere Suchbegriffe:
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
,
4x35
,
Innensechsrundschrauben
,
Mehrzweckschrauben
,
S-Schraube-
,
S-Schraube-verzinkt-blau
,
S-Spanplattenschrauben
,
SPS-Spanplattenschrauben
,
Speed
,
Speedschrauben
,
Torxschrauben
,
Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0267*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066104001
Wera
05066104001
ab € 1,77*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen