Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104448733
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734487332
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.0x 80 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
d2 max.:
8 mm
k max.:
2,4 mm
Kopfform:
Senkkopf
Marke:
SPEED
Material:
Stahl
d1:
4 mm
L:
80 mm
Antrieb:
TX 20
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Form:
TG
L1:
48 mm
ETA-Bewertung:
nein
Größe:
4.0x 80 | 200 Stk
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx teilgewinde, 4x80, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0699*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,78*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.