Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448737
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734487370
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 4.5x 40 Teilgewinde Torx 20 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
k max.:
2,7 mm
Form:
TG
Kopfform:
Senkkopf
Material:
Stahl
L:
40 mm
d2 max.:
8,8 mm
Antrieb:
TX 20
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Marke:
SPEED
d1:
4,5 mm
L1:
24 mm
Größe:
4.5x 40 | 500 Stk
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx teilgewinde, 4.5x40, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0391*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,78*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.