Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3-AS 5X12
EAN/GTIN:
     9002734500581
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15977
Blindniete ISO 15977
DIN EN ISO 15977
ISO 15977
ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Stahldorn

Die Blindniete läßt sich einfach durch eine Blindnietzange verarbeiten. Mit Hilfe der Blindniete lassen sich spritzwassergeschütze Verbindungen sowie Verbindungen zwischen verschiedenen Materialien (Weich und Hart) herstellen.

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
5 mm
k:
1,1 mm
Klemmbereich:
6,0 - 8,0 mm
L:
12 mm
Loch ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
2150 N
Setzkopf ø max.:
95 mm
Zugkraft:
3100 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15977
Größe:
5x12 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, standard blindniete, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1456647
ab € 8,91*
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
2442
ab € 3,09*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.