Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x25 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x25 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x25 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x25 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x25 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x25 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10315025
EAN/GTIN:
     9002730493788
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15977
Blindniete ISO 15977
DIN EN ISO 15977
ISO 15977
ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 5.0x25 Aluminium mit Stahldorn

Die Blindniete läßt sich einfach durch eine Blindnietzange verarbeiten. Mit Hilfe der Blindniete lassen sich spritzwassergeschütze Verbindungen sowie Verbindungen zwischen verschiedenen Materialien (Weich und Hart) herstellen.

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
5 mm
k:
1,1 mm
Klemmbereich:
17,0 - 20,0 mm
L:
25 mm
Loch ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
2000 N
Setzkopf ø max.:
95 mm
Zugkraft:
2500 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15977
Größe:
5x25 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, iso 15977 5x25, blindniete din en iso 15977, standard-blindniete flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1775*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,45*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.