Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15978 Blindniete Senkkopf 4.0x 8 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 4.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 4.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 4.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 4.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15978 Blindniete Senkkopf 4.0x 8 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10344008
EAN/GTIN:
     9002730494235
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15978
Blindniete ISO 15978
DIN EN ISO 15978
ISO 15978
ISO15978 Blindniete Senkkopf 4.0x 8 Aluminium mit Stahldorn

Blindnietoffen mit Sollbruchdorn und Senkkopf.
Aluminium / Stahl

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4 mm
Klemmbereich:
3,0 - 5,0 mm
L:
8 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
1200 N
Setzkopf ø max.:
7,5 mm
Zugkraft:
1600 N
Kopfform:
Senkkopf
ISO:
15978
Größe:
4x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard blindniete, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Senkkopfnieten, Senkniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0343*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 151,41*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.