Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß
Produktbild zu ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß
Skizze zu ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß
Symbol zu ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß
Symbol zu ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß
Artikel-Nr.:
     3145-104450224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R11714010
EAN/GTIN:
     9002730494389
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß

ISO15977 Blindniete Flachrundkopf 3.2x12 Aluminium mit Stahldorn RAL9010 weiß
entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4 mm
Farbe:
Weiß
k:
1 mm
Klemmbereich:
5,0 - 6,5 mm
L:
10 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
1200 N
Setzkopf ø max.:
8 mm
Zugkraft:
1600 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15977
Größe:
4x10 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
RAL Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniet din 7337, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 151,51*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.