Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x10 Aluminium mit Aluminiumdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Skizze zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10213210
EAN/GTIN:
     9002730494495
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15981
Blindniete ISO 15981
DIN EN ISO 15981
ISO 15981
ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 3.2x10 Aluminium mit Aluminiumdorn

Die Blindniete läßt sich einfach durch eine Blindnietzange verarbeiten. Mit Hilfe der Blindniete lassen sich spritzwassergeschütze Verbindungen sowie Verbindungen zwischen verschiedenen Materialien (Weich und Hart) herstellen.

Weitere Informationen:
Dorn:
Aluminium
d1:
3,2 mm
k:
0,8 mm
Klemmbereich:
5,5 - 7,5 mm
L:
10 mm
Loch ø:
3,3 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
534 N
Setzkopf ø max.:
6,5 mm
Zugkraft:
667 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15981
Größe:
3,2x10 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, Standardblindniete, iso15981 3.2x10, blindniete din en iso 15981, standard-blindniete flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0863*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 151,00*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.