Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Edelstahldorn
Produktbild zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Edelstahldorn
Skizze zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Edelstahldorn
Symbol zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Edelstahldorn
Symbol zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AB 5X12
EAN/GTIN:
     9002734503186
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Blindniete Flachrundkopf 5.0x12 Aluminium mit Edelstahldorn

Die Blindniete läßt sich einfach durch eine Blindnietzange verarbeiten. Mit Hilfe der Blindniete lassen sich spritzwassergeschütze Verbindungen sowie Verbindungen zwischen verschiedenen Materialien (Weich und Hart) herstellen.

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
5 mm
k:
1,1 mm
Klemmbereich:
6,0 - 8,0 mm
L:
12 mm
Loch ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
2150 N
Setzkopf ø max.:
9,5 mm
Zugkraft:
3100 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
5x12 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1617*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,45*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.