Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Skizze zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SS 3.2X8
EAN/GTIN:
     9002734503377
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15979
Blindniete ISO 15979
DIN EN ISO 15979
ISO 15979
ISO15979 Blindniete Flachrundkopf 3.2x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn

Die Blindniete läßt sich einfach durch eine Blindnietzange verarbeiten. Mit Hilfe der Blindniete lassen sich spritzwassergeschütze Verbindungen sowie Verbindungen zwischen verschiedenen Materialien (Weich und Hart) herstellen.

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3,2 mm
k:
0,8 mm
Klemmbereich:
3,0 - 5,0 mm
L:
8 mm
Loch ø:
3,3 mm
Material:
Stahl
Scherkraft:
1100 N
Setzkopf ø max.:
65 mm
Zugkraft:
1200 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15979
Größe:
3,2x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete stahl/stahl, standard blindniete, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Stahl-Blindniete, Stahl-Niete, Stahlniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0391*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 151,00*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.