Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15980 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Skizze zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10443008
EAN/GTIN:
     9002730494969
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15980
Blindniete ISO 15980
DIN EN ISO 15980
ISO 15980
ISO15980 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Stahl verzinkt mit Stahldorn

Blindnietoffen mit Sollbruchdorn und Senkkopf.
Stahl / Stahl

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3 mm
Klemmbereich:
3,0 - 5,0 mm
L:
8 mm
Loch ø:
3,1 mm
Material:
Stahl
Scherkraft:
950 N
Setzkopf ø max.:
6 mm
Zugkraft:
1125 N
Kopfform:
Senkkopf
ISO:
15980
Größe:
3x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, standard-blindniete stahl/stahl, blindniete din en iso 15980, standard-blindniete senkkopf, Blindniete, Blindnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Senkkopfnieten, Senkniete, Stahl-Blindniete, Stahl-Niete, Stahlniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0657*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,73*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.