Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15980 Blindniete Senkkopf 4.0x10 Stahl verzinkt mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 4.0x10 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 4.0x10 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Skizze zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 4.0x10 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 4.0x10 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Symbol zu ISO15980 Blindniete Senkkopf 4.0x10 Stahl verzinkt mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10444010
EAN/GTIN:
     9002730494983
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15980
Blindniete ISO 15980
DIN EN ISO 15980
ISO 15980
ISO15980 Blindniete Senkkopf 4.0x10 Stahl verzinkt mit Stahldorn

Blindnietoffen mit Sollbruchdorn und Senkkopf.
Stahl / Stahl

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4 mm
Klemmbereich:
4,5 - 6,5 mm
L:
10 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Stahl
Scherkraft:
1550 N
Setzkopf ø max.:
7,5 mm
Zugkraft:
1990 N
Kopfform:
Senkkopf
ISO:
15980
Größe:
4x10 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, standard-blindniete stahl/stahl, blindniete din en iso 15980, standard-blindniete senkkopf, Blindniete, Blindnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Senkkopfnieten, Senkniete, Stahl-Blindniete, Stahl-Niete, Stahlniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0734*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,73*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.