Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x16 Edelstahl mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x16 Edelstahl mit Edelstahldorn
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x16 Edelstahl mit Edelstahldorn
Skizze zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x16 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x16 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x16 Edelstahl mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1598324 16
EAN/GTIN:
     4043377207166
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
ISO15983 Blindniete Flachrundkopf 4.0x16 Edelstahl mit Edelstahldorn

Die Blindniete läßt sich einfach durch eine Blindnietzange verarbeiten. Mit Hilfe der Blindniete lassen sich spritzwassergeschütze Verbindungen sowie Verbindungen zwischen verschiedenen Materialien (Weich und Hart) herstellen.

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
4 mm
k:
17 mm
Klemmbereich:
10,0 - 12,0 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Edelstahl
Scherkraft:
2700 N
Setzkopf ø max.:
84 mm
Zugkraft:
3500 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15983
L:
16 mm
Größe:
4,0x16 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din7337 a2 4x16, blindniet din 7337, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniete, Blindnieten, Edelstahl-Blindniete, Edelstahl-Niete, Edelstahlniete, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Nironiete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1389*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 151,00*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.