Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15973 Dichtniete Flachrundkopf 3.2x 8 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15973 Dichtniete Flachrundkopf 3.2x 8 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO15973 Dichtniete Flachrundkopf 3.2x 8 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO15973 Dichtniete Flachrundkopf 3.2x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15973 Dichtniete Flachrundkopf 3.2x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO15973 Dichtniete Flachrundkopf 3.2x 8 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R12013208
EAN/GTIN:
     9002730495126
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs-blindniete 3,2 x 8mm
mehrbereichs blindniete
ISO15973 Dichtniete Flachrundkopf 3.2x 8 Aluminium mit Stahldorn

luft- und wasserdicht

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3,2 mm
k:
1,4 mm
Klemmbereich:
2,0 - 3,5 mm
L:
8 mm
Loch ø:
3,3 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
1070 N
Setzkopf ø max.:
6 mm
Zugkraft:
1250 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15973
Größe:
3,2x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Dichtniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Dichtniete FRK, Dichtnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,36*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.