Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x16.0 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x16.0 Aluminium
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x16.0 Aluminium
Skizze zu Blindnietmutter Flachkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x16.0 Aluminium
Symbol zu Blindnietmutter Flachkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x16.0 Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-104452011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2C2M08CO30
EAN/GTIN:
     9002730495485
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Flachkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x16.0 Aluminium

gerändelt mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
11 mm
für ø:
M 8 mm
d1:
10,9 mm
d2:
16 mm
k:
1,5 mm
Klemmbereich:
0,5 - 3,0 mm
L:
16 mm
Material:
Aluminium
Zugkraft:
13720 N
Scherkraft:
2450 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
8x16 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2872*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.