Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer-Schlagniete 4.8x 50 Aluminium-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hammer-Schlagniete 4.8x 50 Aluminium-Edelstahl
Produktbild zu Hammer-Schlagniete 4.8x 50 Aluminium-Edelstahl
Skizze zu Hammer-Schlagniete 4.8x 50 Aluminium-Edelstahl
Symbol zu Hammer-Schlagniete 4.8x 50 Aluminium-Edelstahl
Symbol zu Hammer-Schlagniete 4.8x 50 Aluminium-Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-104452230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R18034850
EAN/GTIN:
     9002730495911
Suchbegriffe:
Hammerschlag-Nieten
Hammerschlagnieten
Schlagnieten
Hammer-Schlagniete 4.8x 50 Aluminium-Edelstahl

Einfache Verarbeitung. Beim Einschlagen der Blindniete wird die Hülse an der Unterseite auseinandergedrückt. Der Stift ist nach Verarbeitung in der Hülse verklemmt.

Anwendungsbereich:
Dachbau, Baubereich, Befestigung in Stein und Beton. Empfohlenes Bohrloch in Beton ø 5,0 mm.

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
4,8 mm
Klemmbereich:
Metall 45,5 - 47; Beton 35 mm
L:
50 mm
Loch ø:
5 mm
Material:
Aluminium
d2:
16 mm
k:
2,6 mm
Bezeichnung:
Hammerschlag Niet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,507*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 150,72*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.