Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M 5 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M 5 Stahl verzinkt
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M 5 Stahl verzinkt
Skizze zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M 5 Stahl verzinkt
Symbol zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M 5 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104452316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     610ZR050
EAN/GTIN:
     9002730523027
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M 5 Stahl verzinkt

mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
7 mm
für ø:
M 5 mm
d1:
6,9 mm
d2:
10 mm
k:
1,2 mm
Klemmbereich:
0,5 - 3,0 mm
L:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Flachrundkopf
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2929*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,3129*
€ 0,37235
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,2929*
€ 0,34855
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.