Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M10 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M10 Stahl verzinkt
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M10 Stahl verzinkt
Skizze zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M10 Stahl verzinkt
Symbol zu Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M10 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104452323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     610Z100-12
EAN/GTIN:
     9002730523058
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt Rundschaft offen M10 Stahl verzinkt

mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
für ø:
M10 mm
d1:
11,9 mm
d2:
16 mm
k:
1,7 mm
Klemmbereich:
1,0 - 3,5 mm
L:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Flachrundkopf
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4708*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.