Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VVG Blindnietmutter Universal-E M8 - Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VVG Blindnietmutter Universal-E M8 - Edelstahl A2
Produktbild zu VVG Blindnietmutter Universal-E M8 - Edelstahl A2
Skizze zu VVG Blindnietmutter Universal-E M8 - Edelstahl A2
Symbol zu VVG Blindnietmutter Universal-E M8 - Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104452375
Hersteller:
     VVG
Herst.-Nr.:
     10873800000-01
EAN/GTIN:
     4016111940483
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
VVG Blindnietmutter Universal-E M8 - Edelstahl A2

  • kleiner Senkkopf
  • Rundschaft
  • offen


Weitere Informationen:
Klemmbereich:
0,5 - 3,0 mm
L:
15,5 mm
für ø:
M8 mm
Oberfläche:
A2
k:
0,4 mm
Material:
Edelstahl
Bohr ø:
10 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Kopfform:
Senkkopf
d2:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern, Einziehmutter, Microsechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.