Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikromutter Rundschaft offen M 5x11.5 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mikromutter Rundschaft offen M 5x11.5 Stahl verzinkt
Produktbild zu Mikromutter Rundschaft offen M 5x11.5 Stahl verzinkt
Skizze zu Mikromutter Rundschaft offen M 5x11.5 Stahl verzinkt
Symbol zu Mikromutter Rundschaft offen M 5x11.5 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104452466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85ACITRM05C
EAN/GTIN:
     9002730496154
Suchbegriffe:
Blindniet-Muttern
Blindnietmuttern
Einnietmuttern
Mikromutter Rundschaft offen M 5x11.5 Stahl verzinkt

Ohne Rändelung; kein Ansenken der Bohrlöcher erforderlich.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
7 mm
für ø:
M 5
d1:
6,9 mm
d2:
8 mm
k:
0,5 mm
Klemmbereich:
0,5 - 3,0
L:
11,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Micro
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0349*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.