Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
04 Befestigungstechnik
>
Nietprogramm / Blindniettechnik
>
Blindnietmutter
>
Blindnietmuttern Rundschaft offen
>
Blindnietmuttern Universalkopf
>
Blindnietmuttern Universalkopf Rundschaft offen
>
Mikromutter Universalkopf, Rundschaft offen, ohne
>
Artikel
Mikromutter Rundschaft offen M 6x13.5 Stahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104452485
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
N2C6M06VO30
EAN/GTIN:
9002730496246
Suchbegriffe:
Blindniet-Muttern
Blindnietmuttern
Einnietmuttern
Mikromutter Rundschaft offen M 6x13.5 Stahl verzinkt
Ohne Rändelung; kein Ansenken der Bohrlöcher erforderlich.
Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
für ø:
M 6
d1:
7,9 mm
d2:
9 mm
k:
0,5 mm
Klemmbereich:
0,5 - 3,0
L:
13,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Micro
Bezeichnung:
Blindnietmutter
... >
Blindnietmuttern Universalkopf
>
Blindnietmuttern Universalkopf Rundschaft offen
>
Mikromutter Universalkopf, Rundschaft offen, ohne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,2512*
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Klar Typ ,
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-10 gr/sw Gr.10
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen