Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.5x 60 feuerverzinkt mit CE 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.5x 60 feuerverzinkt mit CE 2,5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.5x 60 feuerverzinkt mit CE 2,5kg
Skizze zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.5x 60 feuerverzinkt mit CE 2,5kg
Symbol zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.5x 60 feuerverzinkt mit CE 2,5kg
Symbol zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.5x 60 feuerverzinkt mit CE 2,5kg
Artikel-Nr.:
     3145-104453025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41225060020200
EAN/GTIN:
     4018763000584
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.5x 60 feuerverzinkt mit CE 2,5kg

Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen. Sie sind für die Handvernagelung, nicht jedoch für die maschinelle Verarbeitung geeignet.
Entspricht EN 10230.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
442 ST
d:
2,5 mm
DIN:
1151
kg/PK:
2,5 kg
Kopf ø:
5 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Norm:
EN 10230
Größe:
2,5x60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Kilogramm
€ 5,00*
ab € 0,00626*
€ 0,01032*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 15,12*
Lager 3145
312,5
2,5
pro Kilogramm
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 16,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 16,84*
€ 20,04
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 14,06*
€ 16,73
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 13,62*
€ 16,21
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 12,55*
€ 14,93
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 12,30*
€ 14,64
pro Kilogramm
ab 2500000 Kilogramm
€ 12,14*
€ 14,45
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 2,5 Kilogramm ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.