| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62115192560 Herst.-Nr.: 41225060020200 EAN/GTIN: 4018763000584 |
| |
|
| | |
| Form B Senkkopf.Hinweise: DIN EN 10230-1 entspricht ehemals DIN 1151Anwendung: Diese Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich geeignet. Für die maschinelle Verarbeitung jedoch sind diese Nägel nicht geeignet. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2,5 mm | Gewicht: | 2,5 kg | EN: | DIN EN 10230-1 | Länge: | 60 mm | Material: | feuerverzinkter Stahl | Güte: | ST | Inhalt: | ca. 1000 Stück | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 0,0139* | € 0,021* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,88* | € 16,70* | | | | | 17 Tage | | | 2,5 | | pro Kilogramm | € 5,90* | ab € 12,33* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Kilogramm (ab € 0,00695* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|