Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Reißnagel Phalanx Nr. 4 14mm vern. / 100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SAX Reißnagel Phalanx Nr. 4 14mm vern. / 100ST
Produktbild zu SAX Reißnagel Phalanx Nr. 4 14mm vern. / 100ST
Produktbild zu SAX Reißnagel Phalanx Nr. 4 14mm vern. / 100ST
Symbol zu SAX Reißnagel Phalanx Nr. 4 14mm vern. / 100ST
Artikel-Nr.:
     3145-104454571
Hersteller:
     Heinrich Sachs
Herst.-Nr.:
     1-734-00
EAN/GTIN:
     9002219140042
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel stahl
SAX Reißnagel Phalanx Nr. 4 14mm vern. / 100ST

Weitere Informationen:
ø:
14 mm
Ausführung:
ø14 | 100Stk
Paketinhalt:
100 ST
Verpackung:
Schachtel
Marke:
SAX
Type:
PHALANX 4
Oberfläche:
vernickelt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, sax reißnägel, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.