Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 1.2 Ring zu 5 kg schwarz geglüht


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 1.2 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Produktbild zu Draht 1.2 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Symbol zu Draht 1.2 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
LOGO zu Draht 1.2 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Artikel-Nr.:
     3145-104455716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692012000501
EAN/GTIN:
     4018763080265
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 1.2 Ring zu 5 kg schwarz geglüht

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
ca. m/100 kg:
11236
d1:
1,2 mm
Material:
Stahl
kg/Ring:
5
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 10,87*
€ 12,94
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 10,59*
€ 12,60
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 9,89*
€ 11,77
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 9,60*
€ 11,42
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 9,23*
€ 10,98
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 7,84*
€ 9,33
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.