Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Draht 1.6 Ring zu 2 kg verzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 1.6 Ring zu 2 kg verzinkt
Produktbild zu Draht 1.6 Ring zu 2 kg verzinkt
Symbol zu Draht 1.6 Ring zu 2 kg verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104455723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     691016000102
EAN/GTIN:
     4018763080241
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 1.6 Ring zu 2 kg verzinkt

Weitere Informationen:
ca. m/100 kg:
6329 m
d1:
1,6 mm
kg/Ring:
2
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1,6mm, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 17,59*
€ 20,93
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 17,22*
€ 20,49
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 15,81*
€ 18,81
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 15,20*
€ 18,09
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 14,83*
€ 17,65
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 12,13*
€ 14,43
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.