Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 2.0 Ring zu 5 kg verzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 2.0 Ring zu 5 kg verzinkt
Produktbild zu Draht 2.0 Ring zu 5 kg verzinkt
Symbol zu Draht 2.0 Ring zu 5 kg verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104455725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     691020000502
EAN/GTIN:
     4018763028625
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 2.0 Ring zu 5 kg verzinkt

Weitere Informationen:
ca. m/100 kg:
4049 m
d1:
2 mm
kg/Ring:
5
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 2 mm, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 13,70*
€ 16,30
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,29*
€ 15,82
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 12,78*
€ 15,21
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 12,10*
€ 14,40
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 11,87*
€ 14,13
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 10,09*
€ 12,01
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.