Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 4 mm Lichte= 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 4 mm Lichte= 8 mm
Produktbild zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 4 mm Lichte= 8 mm
Skizze zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 4 mm Lichte= 8 mm
Symbol zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 4 mm Lichte= 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104455844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     964044
EAN/GTIN:
     4043377214737
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 4 mm Lichte= 8 mm

Schäkel gerade kurz, mit Schraubbolzen, ähnlich DIN 82101, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen, Tragkraft nicht geprüft.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Innenlichte:
8 mm
Bolzen ø:
4 mm
Form:
gerade kurz
l:
16 mm
b:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963544
ab € 0,84*
Zubehör
k.A.
8716336410056
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.