Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4
Skizze zu Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4
Symbol zu Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     963544
EAN/GTIN:
     4043377228109
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehrkarabiner 4X40 Edelstahl A4

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
a:
6,5 mm
E:
5,5 mm
Länge:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3000404V
ab € 0,1527*
Zubehör
k.A.
964044
ab € 0,99*
Zubehör
k.A.
076644
ab € 7,02*
Zubehör
k.A.
076344
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.