Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Produktbild zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Skizze zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Symbol zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076642
EAN/GTIN:
     4043377053893
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette durchmesser 2mm
Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 2 mm Bund=100 Meter - Edelstahl A4

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
Nutzlast:
50 kg
Oberfläche:
A4
d:
2 mm
t:
12 mm
Material:
Edelstahl
DIN:
766
b2:
8 mm
Bundlänge:
100 m
b1:
3,4 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, 100 m edelstahlkette, Gliederkette, Kabelkette, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
076342
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.