Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 4/ 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 4/ 40
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 4/ 40
Skizze zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 4/ 40
Symbol zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 4/ 40
Artikel-Nr.:
     3145-104455899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000404V
EAN/GTIN:
     4251063407510
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 4/ 40

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Länge:
40 mm
a:
7 mm
E:
6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Kleinsorge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1527*
€ 0,2187*
Lager 3145
2103
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963544
ab € 0,85*
Zubehör
k.A.
7001985
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.