Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil DIN3060 ø 2 mm 7x19 Litzen - Edelstahl A4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseil DIN3060 ø 2 mm 7x19 Litzen - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseil DIN3060 ø 2 mm 7x19 Litzen - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseil DIN3060 ø 2 mm 7x19 Litzen - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseil DIN3060 ø 2 mm 7x19 Litzen - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8716336468453
EAN/GTIN:
     8716336468453
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 2 mm 100m
Drahtseil DIN3060 ø 2 mm 7x19 Litzen - Edelstahl A4

Konstruktion 7x19 mittelweich / Edelstahl A4 / Zugfestigkeit 1570 N/mm²
Drahtseile 7x19 Litzen, hochflexibel. Nicht für Hebezwecke geeignet.

Hinweis:
Entspricht EN12385-4

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
100 m
Seil ø:
2 mm
DIN:
3060
Material:
Edelstahl
Bruchlast:
212 kg
Ausführung:
7x19 mittelweich
Oberfläche:
A4
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 100m, Litzendraht, Niro Drahtseil, Niroseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.