Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Produktbild zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Skizze zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Symbol zu Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076644
EAN/GTIN:
     4043377053916
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette d 4mm
Rundstahlkette kurzgliedrig ähnlich DIN766 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4

Rundstahlkette, kurzgliedrig. Ähnlich DIN 766.

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
t:
16 mm
b2:
13,6 mm
d:
4 mm
Nutzlast:
200 kg
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
DIN:
766
Bundlänge:
50 m
b1:
4,8 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, edelstahlkette 50m, Gliederkette, Kabelkette, Kette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
133
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,73*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 151,26*
€ 191,0301*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 873,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
076344
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.