Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Produktbild zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Skizze zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Symbol zu Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076344
EAN/GTIN:
     4043377053848
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Rundstahlkette langgliedrig ähnl. DIN763 ø 4 mm Bund= 50 Meter - Edelstahl A4

Hinweis:
Diese Ketten sind nicht als Lastenketten zu verwenden. Angegebenene Beanspruchungsgrenzen sind Richtwerte. Die Beanspruchungsgrenzen können nur bei geprüften Ketten garantiert werden.

Weitere Informationen:
t:
32 mm
Material:
Edelstahl
Nutzlast:
100 kg
d:
4 mm
Oberfläche:
A4
b2:
16,8 mm
DIN:
763
Bundlänge:
50 m
b1:
7,2 mm
Länge:
50 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
300
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,03*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 67,5801*
€ 86,7801*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 301,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963544
ab € 0,85*
Zubehör
k.A.
964044
ab € 0,99*
Zubehör
k.A.
8716336410056
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.