Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder 5,0 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Notglieder 5,0 mm verzinkt
Produktbild zu Notglieder 5,0 mm verzinkt
Skizze zu Notglieder 5,0 mm verzinkt
Symbol zu Notglieder 5,0 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456101
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336413552
EAN/GTIN:
     8716336413552
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglieder 5,0 mm verzinkt

Notglied zum einfachen Verbinden und Verlängern von Ketten.


Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Material:
Stahl
Länge:
22 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Innenbreite:
10 mm
Maulöffnung max.:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, notglieder verzinkt, kettennotglied, Kettenglied, Kettenglieder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8716336459055
ab € 5,02*
Zubehör
k.A.
7001986
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.