Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
04 Befestigungstechnik
>
Seile, Ketten, Zubehör
>
Kettenzubehör
>
Stahlringe - Stahl verzinkt-blau
>
Artikel
Geschweißter Stahlring 4,0 mm verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104456106
Hersteller:
Dulimex
Herst.-Nr.:
8716336430450
EAN/GTIN:
8716336430450
Suchbegriffe:
Barrenring
Barrenringe
Durchgangsring
Durchgangsringe
Geschweißter Stahlring 4,0 mm verzinkt
Geschweißter Barrenring.
Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Innen ø:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
... >
Seile, Ketten, Zubehör
>
Kettenzubehör
>
Stahlringe - Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Eisenring
,
Endlosringe
,
Geschweißte Ringe
,
Halfterring
,
Kettenring
,
Stahlring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5312*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9512*
€ 1,13193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8012*
€ 0,95343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7012*
€ 0,83443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6712*
€ 0,79873
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5312*
€ 0,63213
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 5 mm Lichte= 7 mm Tragkraft 100 kg
k.A.
666000000005
ab € 1,49*
Ähnlich
Notglieder 4,0 mm verzinkt
Dulimex
8716336413453
ab € 0,22*
Ähnlich
Rapidglied verzinkt Materialstärke 4 mm Breite 11,5 mm Länge 33 mm
k.A.
8716336410056
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen