Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m
Skizze zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m
Symbol zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m
LOGO zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m
Artikel-Nr.:
     3145-104456153
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     190381
EAN/GTIN:
     4002350025708
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil durchmesser 3mmx20m
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil 3mm, 6x7 + 1 FE verz. Ring 20m

Das Ruck Zuck Stahlseil verzinkt eignet sich hervorragend zum Halten von Lasten oder zum Befestigen und Aufhängen von Objekten. Dank der verzinkten Oberfläche ist das Stahlseil witterungsbeständig und kann in verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Drahtseil besteht aus 6x7 Litzen.

Für Haltezwecke geeignet, geprüft nach EN 12385.

Weitere Informationen:
Bruchlast:
529 kg
Rollenlänge:
20 m
Oberfläche:
verzinkt-blau
Seil ø:
3 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
Ring
Tragkraft:
105 kg
Marke:
Dörner + Helmer
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 20 m lang, Drahtseile, Litzendraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.