Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m
Skizze zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m
Symbol zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m
Symbol zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m
LOGO zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m
Artikel-Nr.:
     3145-104456155
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     190384
EAN/GTIN:
     4002350025753
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil durchmesser 3mmx20m
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Stahlseil PVC-umm. 3/4mm, Ring 20m

PVC Mantel schützt vor Witterungseinflüssen und mechanischer Beschädigung etc. Drahtseil besteht aus 6x7 Litzen + 1 Fasereinlage.

Für Haltezwecke geeignet, geprüft nach EN 12385.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Seil ø:
3/4 mm
Bruchlast:
529 kg
Material:
Stahl
Rollenlänge:
20 m
Tragkraft:
105 kg
Ausführung:
Ring
Marke:
Dörner + Helmer
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 20 m lang, Drahtseile, Litzendraht
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,79002*
€ 29,36001*
Lager 3145
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,96*
€ 34,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.