Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
Produktbild zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
Skizze zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
Anwendungsbild zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
Symbol zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
Fischer-Flyer
Montageanleitung zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
LOGO zu FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK
ETA-18/0242
Artikel-Nr.:
     3145-104460023
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536884
EAN/GTIN:
     4048962251678
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
fischer betonschraube
bohrschrauben ohne din
FISCHER Betonschraube ULTRACUT FBS II 10x 65 SK

Die fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort.

Die Ausführung mit Senkkopf ermöglicht die Verwendung für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decke und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich. Die spreizdruckfreie Verankerung ermöglicht geringste Rand- und Achsabstände.

Produktvorteile:
  • größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen.
  • die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton.
  • keine Bohrlochreinigung erforderlich bei Montage in Decken oder Boden oder der Verwendung von Hohlbohrern mit Absaugung.
  • die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände.
  • die ETA Zulassung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab.
  • die zulassungskonforme Justage erlaubt es, die Betonschraube 2x bis zu 20 mm lösen, das Anbauteil zu unterlegen und/oder auszurichten.


Hinweis:
Für Verankerungen im Außenbereich und in Feuchträumen Ausführung FBS II R verwenden.
Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern mit Absaugung ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden.

Achtung: Der Hersteller bezieht sich bei der Artikelbezeichnung auf den "Bohr ø" und nicht auf den "Schraubendurchmesser"!!!

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
hnom Verankerungstiefe:
55 mm
ETA-Bewertung:
ETA Option 1
Form:
SK
Material:
Stahl
Marke:
Fischer
L:
65 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
12x65 mm
Antrieb:
TX50
Bohr ø:
10 mm
tfix Nutzlänge max.:
10 mm
h2 Bohrtiefe:
75 mm
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6255*
€ 0,8063*
Lager 3145
250
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,983*
€ 1,263*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 33,585*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,515*
€ 35,835*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,01*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,173*
€ 1,39587
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.